Motion
6418C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm diamètre intérieur, 225 mm diamètre extérieur, 54 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02931525
N° MFR6418C3
Price$2,736.90/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm diamètre intérieur, 225 mm diamètre extérieur, 54 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02931525
N° MFR6418C3
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
Price$2,736.90/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    90 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    54 mm
  • Outside Diameter  
    225 mm
  • Hauteur totale
    54 mm
  • Longueur totale
    225 mm
  • Overall Width  
    54 mm

Details

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6418C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 90 mm avec un diamètre extérieur de 225 mm et une largeur de 54 mm, pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6418C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176066566
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176066566

Aperçu

Description du fabricant
6418 C3 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs