Motion
6305TBR12P4
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02931669
N° MFR6305TBR12P4
Price$894.59/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02931669
N° MFR6305TBR12P4
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
Price$894.59/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    25 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    17 mm
  • Outside Diameter  
    62 mm
  • Overall Width  
    17 mm
  • Cote de précision
    P4
  • Poids
    0.49 lb

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le 6305TBR12P4 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 25 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 17 mm, adapté à diverses applications.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6305TBR12P4
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    747023059713

Aperçu

Description du fabricant
6305TBR12P4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif