Motion
6311TBR12P4
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 29 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02931670
N° MFR6311TBR12P4
Prix1,473.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 29 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02931670
N° MFR6311TBR12P4
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
Votre prix1,473.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    29 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    29 mm
  • Cote de précision
    P4
  • Poids
    3.13 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le 6311TBR12P4 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 55 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 29 mm, adapté à diverses applications.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6311TBR12P4
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    747023060481

Aperçu

Description du fabricant
6311TBR12P4