Motion
6315TBR12P4
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 37 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02931671
N° MFR6315TBR12P4
Prix4,360.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 37 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02931671
N° MFR6315TBR12P4
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
Prix4,360.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    37 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Cote de précision
    P4
  • Poids
    7.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le 6315TBR12P4 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 75 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 37 mm, adapté à diverses applications.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6315TBR12P4
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    747023060856

Aperçu

Description du fabricant
6315TBR12P4