Motion
KMTA 8

SKF
KMTA 8

Contre-écrou de palier série KMTA - Filetage M40x1.5 mm, diamètre extérieur 58 mm, diamètre de face 52 mm, largeur 22 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02936900
N° MFRKMTA 8
Prix221.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMTA 8

Contre-écrou de palier série KMTA - Filetage M40x1.5 mm, diamètre extérieur 58 mm, diamètre de face 52 mm, largeur 22 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02936900
N° MFRKMTA 8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix221.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    52 mm
  • Extérieur Diamètre  
    58 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Filetage Taille  
    M40x1.5 mm
  • Poids
    0.49 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMTA
  • CUP_NON
    7316577655226

Aperçu

Description du fabricant
KMTA-8 NUT