Motion
805941
Frein à bride SE-100 - Ressort/air, 0.625 po de diamètre, 1800 tr/min max., 1/8 NPT port, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02937200
N° MFR805941
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein à bride SE-100 - Ressort/air, 0.625 po de diamètre, 1800 tr/min max., 1/8 NPT port, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02937200
N° MFR805941
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.625 po
  • Épaisseur face au frein lorsqu’elle est usée
    0.170 po
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille du port
    1/8 NPT

Détails

  • Détails supplémentaires
    Consultez Motion pour une utilisation dans des applications cycliques.
  • Durée de vie approximative des freins
    140 hp/h
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    30 ms
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    16.200 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    78.400 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    7.7 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    7.00 hp
  • Série de freins
    Série SE
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Trousse de revêtement
    808471
  • Finition
    Oxyde noir
  • Type de cadre
    NEMA
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Manuel d’instructions
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.10 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique min.
    225 po
  • Pression de relâchement minimum
    50 psi
  • Configuration de montage
    Montage sur bride
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    808500
  • Trousses de commande recommandées
    940012 (3 VOIES N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VOIES N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VOIES 5-100 PSI 1/8 NPT)
  • Inertie de l’arbre
    12960.00 lb/po2

Aperçu

Description du fabricant
805941 SE-100-1 .625 BORE
  • Les freins à ressort offrent une protection à l’équipement lorsque des arrêts rapides et fiables sont requis pour les applications non cycliques
  • La soupape de restriction contrôle l’air d’échappement pendant l’engagement, assurant un arrêt en douceur
  • 3 pièces mobiles assurant durabilité et fiabilité
  • Souplesse de montage, montage sur bride en C NEMA ou montage sur arbre
  • Non conçu pour un montage vertical
  • Aucune charge de poussée dynamique sur les roulements lorsque l’unité est engagée
  • Aucune charge de poussée, ou pratiquement aucune charge radiale, lorsque l’appareil est désengagé et que le moteur fonctionne

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif