Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage49.20 mm
- Largeur de la base48 mm
- Longueur du boulon du centre au centre129 mm à 143 mm
- Taille du boulon0.5000 po
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Hauteur totale99 mm
- Longueur totale175 mm
- Poids1.9 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierComposite
- Insérer le type de roulementRoulement à billes en acier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantNLGI 2 NSF H1 Qualité alimentaire
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Numéro CUP du fabricant097741068406
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale24700 N
- Capacité de charge statique radiale19000 N
- CUP_NON097741068406