Motion
666111-244-C

ARO CORP
666111-244-C

Pompe à membrane métallique série Pro - Section produit en acier inoxydable, centre en fonte, ports NPT 1 po, débit max. 35.0 gal/min, déplacement moyen 0.160 gal
N° D’ARTICLE MI02939332
N° MFR666111-244-C
Prix4,184.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
666111-244-C

Pompe à membrane métallique série Pro - Section produit en acier inoxydable, centre en fonte, ports NPT 1 po, débit max. 35.0 gal/min, déplacement moyen 0.160 gal
N° D’ARTICLE MI02939332
N° MFR666111-244-C
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
Votre prix4,184.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    12-1/2 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po
  • Longueur
    8 po
  • Ratio
    1:1

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    637118-C
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Déplacement moyen
    0.160 gal
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Fonte
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable 316
  • Mot-clé de description
    Orifices NPT de 1 po
  • Matériau de la membrane
    PTFE / Santoprene®
  • Matériel de quincaillerie
    Acier
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/8 po Dia.
  • Débit maximum
    35 gal/min
  • Élévateur d’aspiration
    Séchage - 20.00 pi
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637119-XX-C
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À DIAPHRAMME 666111-244-C
  • Mobilité - Conception compacte et robuste pour une mobilité facile
  • Efficacité - La conception du moteur offre une efficacité pneumatique optimale
  • Fiabilité - La vanne d'air « déséquilibrée » brevetée d'ARO assure un fonctionnement sans calage
  • Polyvalence - Disponible en aluminium, en fonte ou en acier inoxydable pour résister aux applications chimiques difficiles
  • Son environnemental - Construction boulonnée pour une manipulation sans fuite des fluides
  • Facilité d’entretien - Accès facile aux clapets à bille et aux capuchons pour l’entretien et les réparations