Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.9375 po
- Largeur de la base6 po
- Longueur du boulon du centre au centre14 à 15 po
- Alésage Diamètre3-7/16 po
- Global Hauteur10.7500 po
- Global Longueur16.7500 po
- Largeur totale6.0625 po
- Poids89.69 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.2520 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale62940 lbf
- Capacité de charge statique radiale77560 lbf
- Roulement de rechange02 B 307 EX
- Type de jointTriple contact pour les lèvres
- Série02
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316577412928