Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage6 mm
- Longueur totale de l’accouplement18 mm
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Longueur jusqu’à l’alésage7 mm
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Désalignement parallèle maximal0.40 po
- Diamètre extérieur16 mm
- Taille du filetageM3
Détails
- Matériau du concentrateurAluminium
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144580856
- Rpm max.24000 tr/min
- Type de produitConcentrateurs Oldham
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieMOL
- Raideur de torsion620 po-lb/rad
- CUP_NON685144580856
Aperçu
Description du fabricant
MOL16C-HUB-6MM-NKW
- Raideur de torsion élevée. Température maximale 176° F (80° C). Moyeux en aluminium avec insert en polyacétal. Disponible en vis d'arrêt ou moyeux de serrage