Motion
PAK467
Palette de confinement des déversements - Polyéthylène, capacité de charge de 12000 lb, capacité de puisard de 400 gal, dimensions : 58 x 58 x 33-1/2 po / 354 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI02941178
N° MFRPAK467
Price$1,844.51/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palette de confinement des déversements - Polyéthylène, capacité de charge de 12000 lb, capacité de puisard de 400 gal, dimensions : 58 x 58 x 33-1/2 po / 354 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI02941178
N° MFRPAK467
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
Votre prix1,844.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    58 x 58 x 33-1/2 po / 253 x 254 mm

Details

  • Capacité de charge
    12000 lb
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Capacité du puisard
    400 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PAK467 FOURRE-TOUT CONTENANT...UNITÉ
  • Le platelage à deux sections de 4 po d’épaisseur est supporté par des piédestaux intérieurs entièrement en polyester pour une manutention de charge supérieure
  • La construction robuste permet le stockage empilé à long terme de deux IBC pour économiser de l’espace
  • La construction en polyéthylène basse densité (PEBD) résiste aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • Les grilles texturées peuvent contenir une variété de tailles IBC; si le réservoir a des pieds ou des chevilles, assurez-vous d’utiliser des plaquettes ou des plaques de soutien appropriées
  • Les parois blanches translucides permettent une inspection visuelle facile
  • Le positionnement des chevilles dans les piédestaux empêche le plateau de se déplacer
  • Arrive prêt à l’emploi sans assemblage requis

Les clients ont également acheté