Motion
2100127000

MCGILL
2100127000

FK 1 SB LH, suiveurs à came plate - série CAMROL (CF) de po, 1.0000 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, 1.0000 po de longueur de goujon, scellé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02941403
N° MFR2100127000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
2100127000

FK 1 SB LH, suiveurs à came plate - série CAMROL (CF) de po, 1.0000 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, 1.0000 po de longueur de goujon, scellé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02941403
N° MFR2100127000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CF 1 SB LH
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166133658
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2225 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Type de goujon
    CF - Goujon standard
  • CUP_NON
    726166133658

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM CF1SB LH
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC®