Motion
1100T HUB RSB LONG

FALK
1100T HUB RSB LONG

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1100T , alésage brut
N° D’ARTICLE MI02941408
N° MFR1100T HUB RSB LONG
Prix2,056.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1100T HUB RSB LONG

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1100T , alésage brut
N° D’ARTICLE MI02941408
N° MFR1100T HUB RSB LONG
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
Prix2,056.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1100
  • Code de taille de raccord
    1100T
  • Diamètre extérieur
    5.5900 po
  • Poids
    110.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    88.1 hp
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de grille standard
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934007873
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs
  • Capacité de couple
    55550 po
  • CUP_NON
    782934007873

Aperçu

Description du fabricant
1100T HUB RSB LONG

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon