Motion
ETP-15

ZERO MAX
ETP-15

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 15 mm, DI 23 mm
N° D’ARTICLE MI02941445
N° MFRETP-15
Prix222.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-15

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 15 mm, DI 23 mm
N° D’ARTICLE MI02941445
N° MFRETP-15
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
Votre prix222.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    23 mm
  • Longueur totale
    35 mm
  • Taille de la vis
    M5
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    3
  • Série
    ETP-CLASSIC

Aperçu

Description du fabricant
ETP-15 ETP 15MM ID CLASSIC BUSHING