Motion
GE16-LO
Roulement sphérique lisse - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de bague intérieure de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02941527
N° MFRGE16-LO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de bague intérieure de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02941527
N° MFRGE16-LO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    16 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    4 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +200 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    88000 N
  • Normes respectées
    ISO-12 240-1
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
GE16-LO