Motion
FC-E-050MR

DODGE
FC-E-050MR

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - rouleau conique Brg., alésage de 50 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02941631
N° MFRFC-E-050MR
Prix1,019.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FC-E-050MR

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - rouleau conique Brg., alésage de 50 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02941631
N° MFRFC-E-050MR
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
Prix1,019.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.3800 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.4375 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur de l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre du pilote
    4.5000 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à bride E-Xtra
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    051561 FC-E-050MR
  • Capacité de charge dynamique
    9300 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    Type E
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride pilote
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle FC-E-050MR est une unité à roulement à rouleaux conique, à bride pilote à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 50 mm, un roulement non extensible (fixe) et un cercle de boulonnage de 5.3750 po. Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride pilote à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact à trois lèvres XTS de la série FC-E. Il pèse 10.200 lb.
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    051561
  • Matériel
    051561
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Vitesse maximale
    3050 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Série
    FC-E
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    43000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
FC-E-050MR 051561
  • Assemblé, ajusté et prélubrifié en usine.
  • Rouleaux et chemins durcis.
  • Installation et entretien faciles.
  • Angle de vis de fixation de 65 degrés Col/flingers Springlok - plus de résistance à l'arrachement que 90 à 120 degrés.
  • Joints d'étanchéité triples en caoutchouc en contact avec les lèvres.