Motion
35S05LIL207

DODGE
35S05LIL207

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI02941658
N° MFR35S05LIL207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35S05LIL207

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI02941658
N° MFR35S05LIL207
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    26Q15LR56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    4.250 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    6 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1708 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
35S05LIL207 RÉDUCTEUR