Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461297346
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- CUP_NON662461297346