Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Diamètre extérieur5.6250 po
- Hauteur totale6.8130 po
- Global Largeur2.5625 po
- Longueur du filetage1.1250 po
- Taille du filetage1 1/4 - 11 1/2 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantSEHB-39 BDZ
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461035436
- Mauvais alignement2.0°+/- Désalignement - statique seulement
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Roulement de rechange2-27C
- Type de jointJoint de contact
- SérieSEHB
- CUP_NON662461035436
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux Dégagement interne réduit et ajustement serré du boîtier pour les applications vibratoires La conception unique du dispositif de retenue terrestre offre un dégagement supérieur de la poche qui permet une circulation de 360° graisse autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation