Motion
NN3008AS,M.P.

FAG (SCHAEFFLER)
NN3008AS.M.SP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 40 mm, DI 68 mm, largeur 21 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02942817
N° MFRNN3008AS.M.SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NN3008AS.M.SP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 40 mm, DI 68 mm, largeur 21 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02942817
N° MFRNN3008AS.M.SP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (3) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    NN30
  • CUP_NON
    4012801231459

Aperçu

Description du fabricant
NN3008-AS-M-SP BRG