Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord6015
- Poids0.67 lb
Détails
- Numéro de chaîneN60
- Composant de couplageChaîne
- Style de couplageChaîne
- Type de couplageAccouplement de chaîne
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Numéro de catalogue du fabricant630815
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288499572
- MatérielDelrin
- Nombre de liens15
- Nombre de dents15
- Type de pièceChaîne
- Type de produitChaînes de couplage de chaîne
- StyleN600
- CUP_NON662288499572
Aperçu
- Aucun entretien requis
- Peut s’adapter à un désalignement maximal de 1 degré