Motion
SY 504 M

SKF
SY 504 M

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, solide, fonte
N° D’ARTICLE MI02942984
N° MFRSY 504 M
Price$72.04/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SY 504 M

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, solide, fonte
N° D’ARTICLE MI02942984
N° MFRSY 504 M
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
Votre prix72.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base To Bore Centerline  
    33.3 mm
  • Largeur de la base
    32 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    97 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre de l’alésage compatible
    20 mm
  • Overall Height  
    65 mm
  • Overall Length  
    127 mm
  • Overall Width  
    31 mm
  • Poids
    0.97 lb

Details

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    YAR 204-2F, YAR 204-2RF
  • Type de roulement compatible
    Balle radiale
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SY
  • CUP_NON
    7316570518252

Aperçu

Description du fabricant
SY504M BOÎTIER SEULEMENT (GG-ASE-04)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs