Motion
DG4V4-012A-M-W-G-5-10

VICKERS BY DANFOSS
DG4V4-012A-M-W-G-5-10

Vanne de régulation directionnelle 02-391528 - Actionnement par solénoïde, vanne D05 , débit max. 115 L/min, bobine 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02943875
N° MFRDG4V4-012A-M-W-G-5-10
Prix827.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V4-012A-M-W-G-5-10

Vanne de régulation directionnelle 02-391528 - Actionnement par solénoïde, vanne D05 , débit max. 115 L/min, bobine 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02943875
N° MFRDG4V4-012A-M-W-G-5-10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix827.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.59 po
  • Longueur totale
    8.44 po
  • Largeur totale
    2.84 po
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Taille de la vanne
    D05

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    12 V c.c.
  • Numéro de conception
    10
  • Connexion électrique
    Boîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
  • Type de connecteur électrique
    Flying Lead Coil with Wired Terminal Block & 1/2 In. Boîtier de câblage fileté NPT
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Débit maximum
    4.06 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    4569 psi
  • Température de fonctionnement min.
    68 °F
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4V4-01 10
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort
  • Type de bobine
    B Extrémité du port
  • Pression nominale du port T
    1740 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4V4-012A-M-W-G-5-10
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté