Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPT
- Taille du corps1/4 po
- Poids0.088 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
- Débit3.60 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Industrie/ApplicationIndustriel, pétrole et gaz, construction, mines, automobile, agriculture, alimentation et boissons
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Matériau du jointViton®
- Interchange standardISO 7241-B
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Pression de service4000 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi