Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPT
- Taille du corps1/2 po
- Poids0.218 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. NPT, 1/2 – 14
- Débit11.00 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Industrie/ApplicationIndustriel, pétrole et gaz, construction, mines, automobile, agriculture, alimentation et boissons
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Spécificités du matérielAcier inoxydable 303
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardISO 7241-B
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Pression de service4200 psi
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi
Aperçu
- La prise et la fiche sont scellées au moment du débranchement
- Conception d’échangeur industriel standard, le plus largement utilisé dans l’industrie
- Joints Buna-N
- Filetages de tuyau femelles
- Dans chaque série, seules les prises et fiches de même taille se coupleront
- Le manchon de douille doit être rétracté manuellement pour le branchement et le débranchement
- Conforme à la norme ISO 7241-1, série B