Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/4 – 14 NPT
- Taille du corps3/4 po
- Poids1.371 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordManuel
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. NPT, 3/4 – 14
- Débit26.30 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Industrie/ApplicationIndustriel, pétrole et gaz, construction, mines, automobile, agriculture, alimentation et boissons
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Matériau du jointViton®
- Interchange standardISO 7241-B
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Pression de service1600 psi
- Plage de pression de service1001 à 2000 psi