Motion
1206WOM2B40-AB OMNIBOX

GROVE GEAR
1206WOM2B40-AB OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 40:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI02944919
N° MFR1206WOM2B40-AB OMNIBOX
Prix1,903.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1206WOM2B40-AB OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 40:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI02944919
N° MFR1206WOM2B40-AB OMNIBOX
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
Prix1,903.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    206
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Dimensions du boîtier
    6.38 x 4.69 x 7.09 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    7.09 po
  • Longueur du boîtier
    6.38 po
  • Largeur du boîtier
    4.69 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1206
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 44.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    418 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    40:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    8.0000 po;203.20 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11.2600 po;286 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.7500 po;247.70 mm
  • Poids
    106.00 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4706163
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934647468
  • Puissance d’entrée maximale
    2.510 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    494 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1206W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934647468

Aperçu

Description du fabricant
1206WOM2A40-AB OMNIBOX