Spécifications
Détails
- Direction du débit4-Way
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +0.7 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Type de tuyauterieSous-plaque de base incluse
- SérieSYJA
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Corps à orifice ou monté sur la base
- Joint en caoutchouc
- Conductance sonique : C - 0.83dm3/(s·bar)
- Taille du cylindre applicable : ø40