Motion
2600 R 020 ON /-B2

HYDAC CORP
2600 R 020 ON /-B2

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, fibre de verre, 20 microns, débit maximal de 450 gal/min
N° D’ARTICLE MI02945817
N° MFR2600 R 020 ON /-B2
Prix1,502.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2600 R 020 ON /-B2

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, fibre de verre, 20 microns, débit maximal de 450 gal/min
N° D’ARTICLE MI02945817
N° MFR2600 R 020 ON /-B2
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
Prix1,502.86 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥1000
  • Application Element
    Retour
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    450 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    20 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Optimicron®
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    29 psi

Aperçu

Description du fabricant
2600 R 020 ON /-B2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté