Motion
J1230HASD

PROTO TOOLS
J1230HASD

Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 15/16 po, taille d’ouverture de clé : 15/16 po, 13-1/4 po
N° D’ARTICLE MI02946880
N° MFRJ1230HASD
Prix45.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1230HASD

Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 15/16 po, taille d’ouverture de clé : 15/16 po, 13-1/4 po
N° D’ARTICLE MI02946880
N° MFRJ1230HASD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    37/64 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-27/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    15/16 po
  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    13/32 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-29/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    15/16 po
  • Global Longueur  
    13-1/4 po
  • Poids
    1.02 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Impériale
  • Forme de douille
    6 PT
  • CUP_NON
    662679073459

Aperçu

Description du fabricant
J1230HASD WR COMB 15/16 6P