Motion
2012 X 1/2 COLLIER ROND

DODGE
2012 X 1/2 STNLSS NK

Bague de verrouillage conique - série 2012 , 0.5000 po de diamètre, 1/8 x 1/16 po de rainure de clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02947259
N° MFR2012 X 1/2 STNLSS NK
Prix296.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2012 X 1/2 STNLSS NK

Bague de verrouillage conique - série 2012 , 0.5000 po de diamètre, 1/8 x 1/16 po de rainure de clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02947259
N° MFR2012 X 1/2 STNLSS NK
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
Prix296.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.63 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Taille de la bague
    2012
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    3.88 po (acier), 4.38 po (classe 30 , fer gris)
  • Extérieur Diamètre  
    2-3/4 po
  • Longueur de vis
    7/8 po
  • Taille du filetage
    7/16 po
  • Poids
    1.94 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    280 po
  • Capacité de couple
    7150 po
  • CUP_NON
    782475581139
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
119417 2012 INOXYDABLE REBORABLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues