Spécifications
Dimensions
- Taille du port1 NPT
- Poids1.70 lb
Détails
- ApplicationPour le contrôle de l’air, de l’eau, du pétrole et du gaz dans les tuyaux ou les conduites, pour d’autres services.
- Matériau de la billeBronze plaqué chrome
- Matériau du corpsLaiton
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier
- Style de poignéePoignée décalée
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Cote de pression des médiasVapeur - 150 psi
- Type de montageEn ligne fileté
- Style de transfertPort standard
- Matériau de la tigeRPTFE
- Matériau du corps de vanneBronze