Motion
922456475
Courroie en V BladeRunner® 922456475 - Section A, 0.5400 po de largeur supérieure, 47.375 po de longueur totale, Courroie en V enveloppée de section classique
N° D’ARTICLE MI02947577
N° MFR922456475
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V BladeRunner® 922456475 - Section A, 0.5400 po de largeur supérieure, 47.375 po de longueur totale, Courroie en V enveloppée de section classique
N° D’ARTICLE MI02947577
N° MFR922456475
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    39 °
  • Épaisseur de la courroie
    0.34 po
  • Longueur effective
    47.10 po
  • Longueur extérieure
    47.375 po
  • Taille de la section
    A
  • Largeur supérieure
    0.5400 po
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Ceinture en V enveloppée classique
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Construction
    Emballé
  • Type d’équipement
    Équipement pour pelouse et jardin, équipement électrique extérieur
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de torons
    1
  • Circonférence extérieure
    47.26 po
  • Brochure du produit
  • Série
    Chemin de lame

Aperçu

Description du fabricant
CHAUSSURE À LAME 6475BR