Spécifications
Dimensions
- Couple continu2611 po
- Taille du port du moteur1/2–14 BSPP
- Hauteur totale6.96 po
- Longueur totale7.49 po
- Largeur totale5.16 po
Détails
- Bride de montage réelleStandard, 2 boulon; 101.6 [4.00] diamètre pilote 14.35 [.565] Dia. Trous sur 146.0 [5.75] Dia. Cercle de boulonnage. EIG B
- Arbre de sortie réelCannelure
- Type de port réelG 1/2 BSP Orifices droits - Orifices décalés
- Débit continu75 L/min
- Déplacement6.20 po3/r
- Pression intermittente310 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.742 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Débit maximum20 gal/min
- Régime maximum continu742 tr/min
- Type de port du moteurTuyau standard britannique
- Type de montageBride 2-Bolt - 3.4 po Pilot - SAE B
- Configuration du portG 1/2 BSP Orifices droits - Orifices décalés
- Orientation du portPorts décalés
- Type de jointStandard
- Série2000 - Standard
- Type d’arbreSpécifié
Aperçu
Description du fabricant
104-3589-006
- Conception à trois zones pour une durée de vie plus longue et une véritable bidirectionnelle
- Roulements qui répondent aux normes les plus élevées de l’industrie
- Options pour optimiser la performance dans chaque application
- Option de soupape de sûreté croisée intégrée
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité