Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur380 g
- Grade NLGI0
- Poids10.50 lb
Détails
- ApplicationMulti-usage
- CertificationNSF H1
- CouleurBlanc
- CompositionComplexe d’aluminium, huile minérale
- Type de contenantcartouche
- Point de chute+420 °F
- Point d’éclair212 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Numéro de catalogue du fabricant4052320
- Température de fonctionnement maximale150 °C
- Température de fonctionnement min.-17 °C
- Cote NSFH1
- OdeurGrasse
- Gamme de produitsMolykote®
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Plage de température0 à +302 °F
- TypePression extrême
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- Lavage à l’eau18 % 175 °F
Aperçu
- Graisse à l’huile minérale épaissie complexe d’aluminium certifiée NSF H1 pour une utilisation dans les applications accidentelles en contact avec les aliments.