Motion
Molykote G-0051FM

DUPONT
Molykote G-0051FM

Graisse pour roulements - Pression extrême, complexe d’aluminium, composition d’huile minérale, 1 grade NLGI, taille 380 g, contenant à cartouche, couleur blanche, qualité alimentaire, résistant à l’eau, 0 à +302 °F
N° D’ARTICLE MI02947689
N° MFRMolykote G-0051FM
Prix30.15 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUPONT
Molykote G-0051FM

Graisse pour roulements - Pression extrême, complexe d’aluminium, composition d’huile minérale, 1 grade NLGI, taille 380 g, contenant à cartouche, couleur blanche, qualité alimentaire, résistant à l’eau, 0 à +302 °F
N° D’ARTICLE MI02947689
N° MFRMolykote G-0051FM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.15 $/carton

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    380 g
  • Grade NLGI
    1
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Complexe d’aluminium, huile minérale
  • Type de contenant
    cartouche
  • Point de chute
    +450 °F
  • Point d’éclair
    419 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4052324
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -17 °C
  • Cote NSF
    H1
  • Odeur
    Légèrement
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Plage de température
    0 à +302 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
G 0051FG GRILLE, CRT, 380G
  • Graisse à l’huile minérale épaissie complexe d’aluminium certifiée NSF H1 pour une utilisation dans les applications accidentelles en contact avec les aliments.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif