Motion
Molykote G-0052FM

DUPONT
Molykote G-0052FM

Graisse pour roulements - extrême pression, complexe d’aluminium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , taille 380 g, contenant à cartouche, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau, 0 à +302 °F
N° D’ARTICLE MI02947691
N° MFRMolykote G-0052FM
Price$60.17/cq
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUPONT
Molykote G-0052FM

Graisse pour roulements - extrême pression, complexe d’aluminium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , taille 380 g, contenant à cartouche, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau, 0 à +302 °F
N° D’ARTICLE MI02947691
N° MFRMolykote G-0052FM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$60.17/cq

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    380 g
  • Grade NLGI
    2
  • Poids
    0.84 lb

Details

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Complexe d’aluminium, huile minérale
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    +475 °F
  • Point d’éclair
    392 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4116785
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -17 °C
  • Cote NSF
    H1
  • Odeur
    Légèrement
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Plage de température
    0 à +302 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    18 % 175 °F

Aperçu

Description du fabricant
G-0052 FM CRSE,CRT,380G (4116785)
  • Graisse à l’huile minérale épaissie complexe d’aluminium certifiée NSF H1 pour une utilisation dans les applications accidentelles en contact avec les aliments.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif