Motion
Molykote G-0051FM

DUPONT
Molykote G-0051FM

Graisse pour roulements 4052326 - Pression extrême, complexe d’aluminium, composition d’huile minérale, 1 grade NLGI, 50 kg, tambour, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02947704
N° MFRMolykote G-0051FM
Prix2,566.06 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUPONT
Molykote G-0051FM

Graisse pour roulements 4052326 - Pression extrême, complexe d’aluminium, composition d’huile minérale, 1 grade NLGI, 50 kg, tambour, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02947704
N° MFRMolykote G-0051FM
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
Prix2,566.06 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    50 kg
  • Grade NLGI
    1
  • Poids
    110.00 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Complexe d’aluminium, huile minérale
  • Point de chute
    +450 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4052326
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Plage de température
    0 à +302 °F
  • Type
    Pression extrême

Aperçu

Description du fabricant
G-0051FM GRAS, KG, 50KG-DRUM
  • Graisse à l’huile minérale épaissie complexe d’aluminium certifiée NSF H1 pour une utilisation dans les applications accidentelles en contact avec les aliments.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon