Motion
30866 MARQUE DE QUALITÉ DIAMANT 983-71NL ES JAUNE 3"X150'

3M
30866 DIAMOND GRADE CONSPICUITY MARKING 983-71NL ES YELLOW 3"X150'

3M™ Marques perceptibles de qualité diamantée 983-71, jaune, DOT, 3 po x 50 vg
N° D’ARTICLE MI02948153
N° MFR30866 DIAMOND GRADE CONSPICUITY MARKING 983-71NL ES YELLOW 3"X150'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30866 DIAMOND GRADE CONSPICUITY MARKING 983-71NL ES YELLOW 3"X150'

3M™ Marques perceptibles de qualité diamantée 983-71, jaune, DOT, 3 po x 50 vg
N° D’ARTICLE MI02948153
N° MFR30866 DIAMOND GRADE CONSPICUITY MARKING 983-71NL ES YELLOW 3"X150'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Matériau de support
    Résine synthétique
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135308660
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de +60 °F
  • Type de produit
    Ruban réfléchissant
  • CUP_NON
    00051135308660

Aperçu

Description du fabricant
MARQUAGE DE VISIBILITÉ DE QUALITÉ DIAMANT 30866
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les marquages pour autobus scolaires de la série 983 Diamond Grade 3M™ ont une luminosité élevée et une angularité supérieure avec un adhésif agressif et sensible à la pression
  • Doublure facile à retirer
  • Mélanges jaunes standard avec carrosserie de bus
  • Dépasse les exigences de la NHTSA
  • Adhésif agressif sensible à la pression pour une application facile
  • Non métallique, non corrosif
  • Offert en rouleaux, en rouleaux coupés au baiser et en bandes

You May Also Like