Motion
T10-1300-10

GATES RUBBER CO
T10-1300-10

Courroie de distribution Synchro-PowerSleeves – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1300 mm, largeur de 10 mm, 130 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI02949004
N° MFRT10-1300-10
Prix79.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
T10-1300-10

Courroie de distribution Synchro-PowerSleeves – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1300 mm, largeur de 10 mm, 130 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI02949004
N° MFRT10-1300-10
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
Prix79.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    10 mm
  • Longueur totale
    1300 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    1300 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Largeur
    0.394 po / 10 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les courroies en polyuréthane Gates Synchro-Power sont conçues pour des performances durables et écoénergétiques sur les transmissions de puissance et les applications linéaires. Ils sont offerts en versions infinies et ouvertes dans diverses tailles, constructions et conceptions de dents, gérant une vaste gamme de charges, de vitesses et d’applications.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    T10
  • Type de courroie
    T10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Type de fin
    Infini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    77622038
  • Numéro CUP du fabricant
    072053914702
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Température maximale
    +176°F / +80 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de Dents  
    130
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception en T
  • CUP_NON
    072053914702

Aperçu

Description du fabricant
T10-1300-10 CEINTURE MÉTRIQUE
  • Le corps en polyuréthane résistant à l’abrasion offre des systèmes de fonctionnement propres sans accumulation de débris
  • Les courroies et manchons Synchro-Power sans fin pour la transmission de puissance sont fabriqués comme des courroies synchrones sans joint
  • Longueurs de pas disponibles jusqu’à 2250 mm
  • Les courroies ouvertes Synchro-Power pour entraînements linéaires (rouleaux) sont fabriquées comme courroies extrudées ouvertes
  • Longueurs de rouleau disponibles jusqu’à 100 m
  • Les modifications comprennent les profils moulés, les cordons de traction, le laminage avec divers endos et les constructions FDA et USDA
  • Rigidité exceptionnelle, flexion réduite des dents et stabilité exceptionnelle dans l’ensemble du système sans lubrification requise.