Motion
T10-980-100

GATES RUBBER CO
T10-980-100

Courroie de distribution Synchro-PowerSleeves – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 980 mm, largeur de 100 mm, 98 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI02949106
N° MFRT10-980-100
Prix543.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
T10-980-100

Courroie de distribution Synchro-PowerSleeves – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 980 mm, largeur de 100 mm, 98 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI02949106
N° MFRT10-980-100
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
Prix543.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    100 mm
  • Longueur totale
    980 mm
  • Global Largeur  
    100 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    980 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Largeur
    3.937 po / 100 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les courroies en polyuréthane Gates Synchro-Power sont conçues pour des performances durables et écoénergétiques sur les transmissions de puissance et les applications linéaires. Ils sont offerts en versions infinies et ouvertes dans diverses tailles, constructions et conceptions de dents, gérant une vaste gamme de charges, de vitesses et d’applications.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    T10
  • Type de courroie
    T10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Type de fin
    Infini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    77622533
  • Numéro CUP du fabricant
    072053919462
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Température maximale
    +176°F / +80 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de Dents  
    98
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception en T
  • CUP_NON
    072053919462

Aperçu

Description du fabricant
T10-980-100 CEINTURE MÉTRIQUE
  • Le corps en polyuréthane résistant à l’abrasion offre des systèmes de fonctionnement propres sans accumulation de débris
  • Les courroies et manchons Synchro-Power sans fin pour la transmission de puissance sont fabriqués comme des courroies synchrones sans joint
  • Longueurs de pas disponibles jusqu’à 2250 mm
  • Les courroies ouvertes Synchro-Power pour entraînements linéaires (rouleaux) sont fabriquées comme courroies extrudées ouvertes
  • Longueurs de rouleau disponibles jusqu’à 100 m
  • Les modifications comprennent les profils moulés, les cordons de traction, le laminage avec divers endos et les constructions FDA et USDA
  • Rigidité exceptionnelle, flexion réduite des dents et stabilité exceptionnelle dans l’ensemble du système sans lubrification requise.