Motion
VS4224-001DLP

SMC CORP OF AMERICA
VS4224-001DLP

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Collecteur, 4 ports, 2 positions, Double solénoïde, sous-plaque non incluse
N° D’ARTICLE MI02949853
N° MFRVS4224-001DLP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VS4224-001DLP

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Collecteur, 4 ports, 2 positions, Double solénoïde, sous-plaque non incluse
N° D’ARTICLE MI02949853
N° MFRVS4224-001DLP
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Mot-clé de description
    Sous-plaque non incluse
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Matériau du joint
    Métal
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    11 @ 60 Hz (Holding) VA, 17 @ 50 Hz (Holding) VA, 45 @ 60 Hz (Inrush) VA, 51 @ 50 Hz (Inrush) VA
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981, JIS C 4003
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VS4224-001DLP

Vous pourriez également aimer