Motion
J1180MA
Ensemble de clés à fourche - 7 PC, type à fourche, fini chromé poli, style poignée plate
N° D’ARTICLE MI02949854
N° MFRJ1180MA
Prix199.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de clés à fourche - 7 PC, type à fourche, fini chromé poli, style poignée plate
N° D’ARTICLE MI02949854
N° MFRJ1180MA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix199.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Longueur totale
    4-1/4 po, 5-7/16 po, 6-3/4 po, 8 po, 9-1/8 po
  • Poids
    2.69 lb
  • Tailles des clés
    11  x 13 mm, 12  x 14 mm, 15  x 17 mm, 16  x 18 mm, 19  x 21 mm, 7  x 8 mm, 9  x 10 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Accessoires inclus
    Rouleau d’outils
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    7
  • CUP_NON
    662679062453
  • Type d’ensemble de clés
    Extrémité de la boîte

Aperçu

Description du fabricant
J1180MA DÉCALAGE RAT BOÎTE WR 7PC
  • La finition polie complète offre une résistance à la corrosion et des surfaces faciles à nettoyer.
  • L’extrémité de la boîte à 12 points permet une indexation fine, ce qui aide à améliorer la vitesse et l’accès. Convient aux fixations à 4, 6 et 12 points.
  • L’extrémité de la boîte à 6 pointes permet une plus grande clé à la zone de contact de la fixation, ce qui aide à empêcher l’arrondissement de la fixation.
  • L’extrémité de la boîte décalée 25° aide à garder la tige exempte d’obstructions.
  • Le levier de l’interrupteur d’inversion permet des changements de direction faciles, ce qui aide à améliorer la vitesse.
  • L’ensemble comprend : J2404

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif