Motion
1015GL MANCHON

FALK
1015GL SLEEVE

Manchon de couplage coulissant Lifelign - GL, 1015, 6.0000 po DE, acier
N° D’ARTICLE MI02953135
N° MFR1015GL SLEEVE
Prix895.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1015GL SLEEVE

Manchon de couplage coulissant Lifelign - GL, 1015, 6.0000 po DE, acier
N° D’ARTICLE MI02953135
N° MFR1015GL SLEEVE
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
Votre prix895.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1015
  • Manchon extérieur Diamètre  
    6.0000 po
  • Poids
    8.40 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    0729503
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934004230
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Série
    GL
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de manchon
    Diapositive
  • Capacité de couple
    20790 po
  • CUP_NON
    782934004230

Aperçu

Description du fabricant
1015GL MANCHON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon