Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Anneau intérieur Largeur1.1880 po
- Anneau extérieur Largeur0.8661 po
- Extérieur Diamètre3.5433 po
- Largeur totale4.0000 po
- Poids1.78 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceBrg de bille de service intermédiaire
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageCollier de verrouillage excentrique
- Numéro CUP du fabricant793699305258
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3600 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale6090 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON793699305258
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 2 po, usage intermédiaire, non relubrifiable, course extérieure cylindrique de diamètre extérieur, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvre unique