Motion
50X75X12
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 50 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02954907
N° MFR50X75X12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 50 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02954907
N° MFR50X75X12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Diamètre de l’arbre
    50 mm
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HMSA7
  • Type de conception
    HMSA7
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311238052
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
50X75X12 HMSA7 R JOINT EN NITRILE DOUBLE
  • Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Rempli de ressort
  • Lèvre à scellement unique avec lèvre de saleté/poussière auxiliaire (« Lèvre double »).
  • Géométrie des lèvres spécialisée pour la conformité des dimensions métriques aux normes Iso.