Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tube de refroidissement0.250 po
- Taille de l’orifice de drainage0.375 NPT
- Longueur effective du tube29.03 po
- Espacement des trous de montage4.00 po
- Longueur totale29.03 po
- Taille du port - Côté coquilleNPT 2.000
- Taille du port - Côté tubeNPT 2.000
- Diamètre de la coquille5.25 po
- Poids51.00 lb
Détails
- Matériau du déflecteurAcier
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Matériau du jointHypalon
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale300 psi (coquille), 150 psi (tube)
- Matériau du support de montageAcier
- Nombre de laissez-passer2
- Joint de bouchon de rechange302-1003 Hypalon
- Support de pied de rechange203-0007
- Bouchon d’entrée de rechange double pas203-0003 Fonte
- Bouchon de retour de rechange203-0004 Fonte
- Anode en zinc de remplacement301-0004
- SérieCK
- Matériau de la coquilleAcier
- Matériau de la tubulureCuivre
Aperçu
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
- Température de fonctionnement 300 °F
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications