Motion
29424M
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 250 mm
N° D’ARTICLE MI02955069
N° MFR29424M
Prix6,344.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 250 mm
N° D’ARTICLE MI02955069
N° MFR29424M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,344.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    250 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Numéro CUP du fabricant
    029176692239
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • CUP_NON
    029176692239

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX DE POUSSÉE SPHÉRIQUE 29424M