Motion
B932C024056
Cored Bar - Cast Bronze Material, 3 in Bore Diameter, 7 in Outside Diameter, 13 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02956210
N° MFRB932C024056
Price$3,852.33/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cored Bar - Cast Bronze Material, 3 in Bore Diameter, 7 in Outside Diameter, 13 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02956210
N° MFRB932C024056
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
Price$3,852.33/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Valeur P maximale
    4000 psi
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Diamètre extérieur
    7 po
  • Longueur totale
    13 po

Details

  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Matériel
    Bronze moulé
  • Spécification du matériel
    SAE 660 (C932)
  • Valeur V max.
    750 fp/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à 500 °F
  • Normes respectées
    83-7-7-3, ASTM B271, ASTM B505, CDA 932
  • CUP_NON
    717905138751

Aperçu

Description du fabricant
BARRE B932C024056 BRZ 13 PO
  • Les barres en bronze moulé continues de C93200 en bronze étamé de premier plan CDA 932 SAE 660 83-7-7-3 ASTM B505 offrent une qualité et une performance supérieures.
  • Le moulage continu permet d’obtenir une structure de grains à haute densité, sans porosité, ce qui réduit l’usure de l’outil et les rejets de composants.
  • Les barres pleines et à noyau sont stockées par incréments de 13 po et de 105 po de longueur, et sont disponibles dans d’autres longueurs et tailles non standard.
  • Pensez à utiliser les barres lorsque vous avez besoin de roulements spéciaux, de roulements pour prototypes ou pour des réparations d’urgence.
  • Propriétés typiques : (Ne pas utiliser à des fins de spécification.) Cuivre : 81.00 – 85.00 % Boîte : 6.25 – 7.50 % Plomb : 6.00 – 8.00 % Zinc : 2.00 – 4.00 %
  • Propriétés physiques : Résistance continue à la traction, PSI : 35,000 min. Résistance au rendement, PSI : 20,000 min. Allongement : 10 % min. Dureté de Brinell (charge de 500 kg) : 65 typique
  • Cote de machinabilité : 70
  • Température de fonctionnement minimale : -450°F Température de fonctionnement maximale : 500°F
  • C93200 est un matériau à usage général pour roulements, bagues et rondelles avec de bonnes propriétés antifrictionnelles, une capacité de charge modérée et une bonne usinage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté