Motion
10-C-13M925
Manocontacteur série 10 —PSI max. : 8,000, Port : SAE 4, Sorties : SPDT
N° D’ARTICLE MI02956639
N° MFR10-C-13M925
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manocontacteur série 10 —PSI max. : 8,000, Port : SAE 4, Sorties : SPDT
N° D’ARTICLE MI02956639
N° MFR10-C-13M925
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Manocontacts

Aperçu

Description du fabricant
10-C-13M925 100-1500PSI#4 ORING P.SWITCH
  • Réglage inviolable du champ
  • Taille de l’échantillon : diamètre de 1-1/4 po, hauteur de 3 po
  • Raccords de pression filetés SAE
  • Robuste et résistant aux vibrations
  • Pression à l’épreuve : 10,000 psi